※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ホルダ
住友電工ハードメタルの ホルダ本体
住友電工ハードメタルの 突っ切り・溝入れ用
SEC-溝入れバイト インサート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
勝手
左[L]
注文コード
64269795
品番
TGAL3185 T2500Z
参考基準価格(税別)
¥29,600
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手
など
98
種類から選べます
他の種類を見る
材質
T2500Z
勝手
左[L]
最大溝深さ(mm)
2.5
コーナー半径(mm)
0.1
すくい角(°)
10(外径溝入れ用)・1(内径溝入れ用)
最大加工深さ(mm)
外径2.0×内径1.5
インサート厚さ(mm)
3.18
FIG
1
刃幅CW(mm)
1.85
内接円IC(mm)
9.525
注意
※画像は代表画像を使用しています。