T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-12 正方形 

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード64270248 品番SNMG120408XM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,400
この商品は切刃長さ・トラスコ品番・内容量など362種類から選べます 他の種類を見る

混載ワークの外径および一般内径加工用精密級コーティング超硬チップです。混載ワーク加工用。

仕様●適用被削材:MS●加工形態:中切削●チップ形状:正方形●刃長(mm):11.9●厚さ(mm):4.7625●コーナR(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):0●コーティング:PVD●ブレーカー:XM●PVDコーティング●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:578-6029 アズワン品番65-8241-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする