ハーティング
ハーティングの 接続・省配線(制御機器)
ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ハーティングの ナイロンコネクタ
ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 16 B
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64270370
品番
19430160340
参考基準価格(税別)
¥6,490
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
Han-Eco Bハウジング及びフード
仕様
●タイプ:ハウジング●シリーズ:Han-EcoR B Series●実装タイプ:バルクヘッド取り付け●メーカーサイズコード:16B●IP保護等級:IP66●サイズ:16B●コード番号:183-7054
アズワン品番
65-7482-97