基板接続用ピンヘッダ 44極 2mm 2列 1セット 80個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(80個) 注文コード64270510 品番62504421621
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥35,900 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
仕様●入数:1トレイ(80個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:44●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-3183 アズワン品番65-7524-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする