※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CTL161500R AC1030U SEC-小径突切りバイト インサート 住友電工ハードメタル 64271141 CTL161500R AC1030U SEC-小径突切りバイト インサート 住友電工ハードメタル 64271141

SEC-小径突切りバイト インサート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 勝手右[R] 注文コード64271141 品番CTL161500R AC1030U
参考基準価格(税別)¥32,800 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は勝手など58種類から選べます 他の種類を見る
全長L(mm)23.1 勝手右[R] コーティングAC1030U 適合ホルダSCT L1010-16/SCT L1212-16/SCT L1616-16 最大突切り径(mm)16 コーナー半径(mm)0 チップブレーカあり インサート厚さ(mm)8.3 刃幅CW(mm)1.5
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする