※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ホルダ
住友電工ハードメタルの ホルダ本体
住友電工ハードメタルの 突っ切り・溝入れ用
SEC-小径突切りバイト インサート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
勝手
なし[N]
注文コード
64271150
品番
CTL161505N AC1030U
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
全長L(mm)
23.1
勝手
なし[N]
コーティング
AC1030U
適合ホルダ
SCT L1010-16/SCT L1212-16/SCT L1616-16
最大突切り径(mm)
16
コーナー半径(mm)
0.05
チップブレーカ
あり
インサート厚さ(mm)
8.3
刃幅CW(mm)
1.5
注意
※画像は代表画像を使用しています。