アズワン
アズワンの 店舗什器
アズワンの レジ台カウンター
ワゴンキャビネット 61-427-50シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64271438
品番
61-427-50-1
参考基準価格(税別)
¥39,700
販売価格(税込)
¥43,560
販売価格(税別)
¥
39,600
バスケットに入れる
木製ローカウンターの下部オプションとしてお使いいただけます。
仕様
●素材:木製 低圧メラミン化粧板●サイズ:W42.5×D42.5×H60cm 、引き出し内寸:W31×D33×H7.5cm 収納部:W36×D33×H7.5cm●重量:15.6kg●耐荷重:15kg●樹脂製双輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き×2個・無し×3個) ボルト径:M8●錠は付いていません。
アズワン品番
65-8883-71