ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ナースウェア
アームカバー クリーム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
64271630
品番
IG-5015
参考基準価格(税別)
¥1,610
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
腕部分への飛沫を防ぐアームカバー。
先端部分の開き部分に親指を通していただくと甲の部分もカバーできます。
軽量で撥水処理をした素材を使用し、繰り返し洗濯して清潔に使用できる環境にも優しいアイテムです。
仕様
●生地:IG●カラー:クリーム●入数:2枚●対象者性別:男女兼用●素材:ポリエステル/100%
アズワン品番
65-3674-12