※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SumiReamer ホルダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シャンク径(mm)10 寸法LF(mm)100 仕様センターボルトクランプ式 止まり穴用 ショート 注文コード64272629 品番SRB16-10-100SD
参考基準価格(税別)¥172,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品はシャンク径・寸法LF・仕様など20種類から選べます 他の種類を見る

高速、高送りによる高能率化を実現!
容易なインサート交換。
モジュラー式エクステンション・アーバと刃振れ調整機構付シャンクの組合せで、突出し長さの自由度も高い。
センターボルト1本によるクランプが可能で作業効率が向上。
高トルク(高負荷)加工に対応。

仕様センターボルトクランプ式 止まり穴用 ショート 部品名称キャップスクリュー:C00-90-22(4.0N・m)、レンチ:G00-20-27、トルクレンチ:G00-40-11 首下長(mm)60 ボルト(mm)2.5 寸法LF(mm)100 ねじの呼びT15 シャンク径(mm)10 刃径(mm)11.9〜15.6 推奨締付トルク(N・m)4.0 FIG2 ボルト径D2(mm)9.8
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする