仕様●インターフェース:USB2.0 Aタイプコネクタオス●ケーブル長:2m●サイズ:W93×D293×H371mm●セット内容:カメラ本体、接続ケーブル、撮影マット、ドライバーCD-ROM、取扱説明書●センサー:CMOSセンサー●センサーサイズ:ドキュメント用カメラ 1/3.2インチ 顔用カメラ 1/4インチ●ビデオフォーマット:MJPG●ビデオ解像度:ドキュメント用カメラ/最大2592×1944 顔用カメラ/1600×1200●フォーカス:固定●フレームレート:ドキュメント用カメラ/最大30fps 顔用カメラ/最大15fps●ホワイトバランス:自動●画素数:ドキュメント用カメラ/500万画素 顔用カメラ/200万画素●絞り・明るさ・コントラスト:自動調整●最短接写距離:15cm 顔用カメラ/30cm●最低照度:30LUX以上●重量:800g●消費電力:最大200mA●静止画解像度:ドキュメント用カメラ/最大2592×1944 顔用カメラ/1600×1200
アズワン品番65-9281-36