サンドビック
サンドビックの 電動工具・充電工具アクセサリー
サンドビックの 旋盤/フライス盤
コロカット1・2 倣い加工用チップ(320)1セット(10個入) N123H20400ROシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
64275428
品番
N123H20400RO
参考基準価格(税別)
¥50,200
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
倣い加工用。
レールロックで高いクランプ剛性です。ステンレス鋼・耐熱合金加工用。
仕様
●チップ形状:2コーナ仕様●刃長(mm):23.3●チップ逃げ角(°):7●コーティング:PVD●加工形態:低送り●ブレーカー:RO●シートサイズ:H●チップサイズ:H●la:4●re:2●最大切り込み:23.3●幅(mm):4.0●勝手:勝手なし●コーナR(mm):2●原産国:スウェーデン●コード番号:602-7202
アズワン品番
65-8203-22