※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SEC-突切りバイト インサート

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 勝手なし[N] コーティングAC1030U 注文コード64277276 品番WCFN3-GF AC1030U
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は勝手・コーティングなど13種類から選べます 他の種類を見る
仕様難削材/低送り用 勝手なし[N] コーティングAC1030U 適合ホルダSTFH○○-3、STFSR/L○○○○-3、WCFH○○-3、WCFSR/L○○○○-3、WCFSR/L○○-3 FIG1 刃幅CW(mm)3.0
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする