※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ホルダ
住友電工ハードメタルの ホルダ本体
住友電工ハードメタルの 突っ切り・溝入れ用
SEC-突切りバイト インサート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
勝手
右[R]
コーティング
AC225
注文コード
64277310
品番
WCFR3A AC225
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・コーティング
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
難削材/低送り用
勝手
右[R]
コーティング
AC225
適合ホルダ
STFH○○-3、STFSR/L○○○○-3、WCFH○○-3、WCFSR/L○○○○-3、WCFSR/L○○-3
FIG
2
刃幅CW(mm)
3.0
注意
※画像は代表画像を使用しています。