MAC8(マックエイト)
MAC8(マックエイト)の 電子部品(オンボード)
MAC8(マックエイト)の 機構部品(電子部品)
MAC8(マックエイト)の 基板用コネクタ
超小型二段重ね用端子(10本入) MXシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
注文コード
64277406
品番
MXW-20-3-50PW
参考基準価格(税別)
¥27,100
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
プリント基板をを二段重ねにする場合に御利用下さい。2.0mmピッチの2列タイプです。
仕様
●コネクタの形態:ストレート●列数:2列●ピン数:100ピン(2×50ピン)●ピッチ:2.0mm●定格電圧:定格電流:2A●端子部処理:金メッキ(ニッケル下地)●使用温度範囲:-40℃〜+125℃●入数:10本
アズワン品番
67-0340-47