※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
寸法Lm(mm)20
色(本体)RD
最大荷重(N)100
注文コード64277755
品番LHM-6-20-W-RD
参考基準価格(税別)¥1,070
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
この商品は寸法Lm・色・最大荷重など120種類から選べます
他の種類を見る
ばね座金が組み込まれたクランプレバー。
ばね座金を組み込む作業が不要です。
特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。
レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。
レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。