※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ELECTDriveRod 63mm5Pch55Ax 200mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64278228 品番E/809063/05M/DX1/200
参考基準価格(税別)¥690,000 販売価格(税込) ¥758,780
販売価格(税別)
689,800
仕様●シリーズ:E/809000●最大荷重:10150N●最高速度無負荷:300mm/s●最大ストローク長:200mm●最大力持ち上げ:10150N●デューティサイクル:100%●コード番号:220-4936 アズワン品番65-7953-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする