基板接続用ピンヘッダ 28極 0.8mm 2列 1セット 425個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(425個) 注文コード64279488 品番QTE-014-01-L-D-DP-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥426,000 販売価格(税込) ¥461,780
販売価格(税別)
419,800

Samtec 28 ポジションコネクタは表面実装金を使用しています。コネクタタイプ差動ペアアレイ、オス ポジション数: 28 0.031 インチ( 0.80 mm )ピッチ 行数 2
取り付けタイプ:表面実装 機能ボードガイド、アースバス(プレーン)

仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:QTE-014-01-L-D-DP-A-K-TR●ピッチ:0.8mm●極数:28●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9045 アズワン品番65-7686-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする