曜日別特売
VNMA160408RH NPD10 スミダイヤ バインダレスチップ 住友電工ハードメタル 64280977

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スミダイヤ バインダレスチップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個コーナー半径(mm)0.8[08]切刃長さ(mm)1.8注文コード64280977品番VNMA160408RH NPD10
参考基準価格(税別)¥45,700販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

ナノ多結晶ダイヤモンドの抜群の耐摩耗性により、超硬合金の高精度加工を実現。
従来のダイヤモンド工具に対し、工具交換回数を大幅に減少、作業効率の向上とトータルコスト低減が可能。

用途
超硬合金の仕上げ加工。
硬脆材(セラミックス)の加工。
切刃長さ(mm)1.8寸法D1(Φmm)3.81コーナー半径(mm)0.8[08]材種NPD10使用インサート菱形[V]インサート厚さ(mm)4.76[04]頂角(°)35逃げ角(°)0[N]等級記号M内接円IC(mm)9.525
注意
※画像は代表画像を使用しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする