アズワン
アズワンの キャビネット / プラボックス
アズワンの プラボックス
アズワンの プラボックス本体
小型電磁石 ZYE1-Pシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64281080
品番
ZYE1-P25/20
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥2,233
販売価格(税別)
¥
2,030
バスケットに入れる
裏面にネジ穴付で本体を固定可能。
通電することで磁力を発生させる磁石。目安として約5kgの重さを保持する磁力があります。
仕様
●定格:4W DC12V 0.33A●保持力:50N(5.1kgf)●外形:約Φ25mm●吸着面:約Φ10mm●高さ:約20mm●ケーブル長:約23mm(入荷時期により長さが変動する場合があります)●取り付けネジ:M4●※連続で使用(通電)し続けると本体が熱くなり、最悪の場合、内部のコイルが熱によりレアショートする恐れがありますので、連続で使用し続けないでください。●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番
65-8727-69
注意
※連続で使用(通電)し続けると本体が熱くなり、最悪の場合、内部のコイルが熱によりレアショートする恐れがありますので、連続で使用し続けないでください。
※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。