※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NPDRS1050R010-015 NPD10 スミダイヤバインダレスラジアスエンドミル 住友電工ハードメタル 64281275 NPDRS1050R010-015 NPD10 スミダイヤバインダレスラジアスエンドミル 住友電工ハードメタル 64281275

スミダイヤバインダレスラジアスエンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 首径(mm)0.47 注文コード64281275 品番NPDRS1050R010-015 NPD10
参考基準価格(税別)¥95,300 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品は首径など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様さらい刃:無し 材質NPD10 刃数1 全長(mm)40 タイプPCD/ラジアス 標準仕上げ用 刃長(mm)0.25 首径(mm)0.47 ボール半径(mm)0.1 適合材被削材・超_超硬合金◎,最適被削材・脆_硬脆材○,適用エンドミル適用加工・隅削り◎,エンドミル適用加工・平面◎,エンドミル適用加工・倣い◎ コーナー半径(mm)0.1 外径(mm)0.5 シャンク径(mm)4 有効溝長(mm)0.5°=1.56、1°=1.60、1.5°=1.65、2°=1.71、3°=1.83 FIG1 首下長LU(mm)1.5
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする