※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ホルダ
住友電工ハードメタルの ホルダ本体
住友電工ハードメタルの 外径加工用
スミポリゴン ホルダ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64281388
品番
PSC63 DDJNL45130-15
参考基準価格(税別)
¥46,900
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
用途
内部給油/外径
仕様
外径用 ダブルクランプ
形状
D
全長(mm)
130
ねじ
敷板用皿ねじ:BFTX0409N
適合チップ
DN□□1504○○
勝手
L
ノズル
クーラントノズル:C4-CNZ
刃先(mm)
45
切刃形状
J
レンチ
下面用レンチ:LH025
敷板
DNS1504
クランプセット
SCP-2
推奨締付トルク(N・m)
5.0
寸法DCSFMS(mm)
63
FIG
1
注意
※設計上、ATCやエクステンションバーが使用できない可能性があります。
※本体には敷板用レンチは付属していません。
※画像は代表画像を使用しています。