※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ホルダ
住友電工ハードメタルの ホルダ本体
住友電工ハードメタルの 外径加工用
スミポリゴン ホルダ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
DN□□1504○○
形状
D
勝手
L
注文コード
64281431
品番
PSC40 DDUNL20070-15
参考基準価格(税別)
¥46,600
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・形状・勝手
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
用途
内部給油/外径
仕様
内径用 ダブルクランプ
形状
D
全長(mm)
70
適合チップ
DN□□1504○○
勝手
L
最小加工径(Φmm)
40
刃先(mm)
20
切刃形状
U
レンチ
上面用レンチ:LH040、下面用レンチ:LH025
敷板
DNS1504B
クランプセット
SCP-2
推奨締付トルク(N・m)
5.0
寸法DCSFMS(mm)
40
FIG
1
注意
※本体には敷板用レンチは付属していません。
※画像は代表画像を使用しています。