※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSC40 DDUNL27090-15 スミポリゴン ホルダ 住友電工ハードメタル 64281440 PSC40 DDUNL27090-15 スミポリゴン ホルダ 住友電工ハードメタル 64281440 PSC40 DDUNL27090-15 スミポリゴン ホルダ 住友電工ハードメタル 64281440

スミポリゴン ホルダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップDN□□1504○○ 形状D 勝手L 注文コード64281440 品番PSC40 DDUNL27090-15
参考基準価格(税別)¥46,600 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は適合チップ・形状・勝手など37種類から選べます 他の種類を見る
用途内部給油/外径 仕様内径用 ダブルクランプ 形状D 全長(mm)90 適合チップDN□□1504○○ 勝手L 最小加工径(Φmm)54 刃先(mm)27 切刃形状U レンチ上面用レンチ:LH040、下面用レンチ:LH025 敷板DNS1504B クランプセットSCP-2 推奨締付トルク(N・m)5.0 寸法DCSFMS(mm)40 FIG1
注意
※本体には敷板用レンチは付属していません。
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする