※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSC40 PCLNR17080-09 スミポリゴン ホルダ 住友電工ハードメタル 64281510 PSC40 PCLNR17080-09 スミポリゴン ホルダ 住友電工ハードメタル 64281510 PSC40 PCLNR17080-09 スミポリゴン ホルダ 住友電工ハードメタル 64281510

スミポリゴン ホルダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64281510 品番 PSC40 PCLNR17080-09
参考基準価格(税別)¥46,600 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
用途内部給油/外径 仕様内径用 レバーロック 形状C 全長(mm)80 部品名称レバーピン:LCL3 適合チップCN□□0903○○ 勝手R 最小加工径(Φmm)32 刃先(mm)17 切刃形状L_03 レンチLH025 適合セットスクリューLCS3 寸法DCSFMS(mm)40 FIG1
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする