※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSC50 DDJNL35060-15 スミポリゴン ホルダ 住友電工ハードメタル 64281616 PSC50 DDJNL35060-15 スミポリゴン ホルダ 住友電工ハードメタル 64281616 PSC50 DDJNL35060-15 スミポリゴン ホルダ 住友電工ハードメタル 64281616

スミポリゴン ホルダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64281616 品番 PSC50 DDJNL35060-15
参考基準価格(税別)¥37,200 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
用途内部給油/外径 仕様外径用 ダブルクランプ 形状S 全長(mm)60 ねじ敷板用皿ねじ:BFTX0409N 適合チップDN□□1504○○ 勝手L ノズルクーラントノズル:C4-CNZ 刃先(mm)35 切刃形状J レンチ下面用レンチ:LH025 敷板DNS1504 クランプセットSCP-2 推奨締付トルク(N・m)5 寸法DCSFMS(mm)50 FIG1
注意
※設計上、ATCやエクステンションバーが使用できない可能性があります。
※本体には敷板用レンチは付属していません。
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする