※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ホルダ
住友電工ハードメタルの ホルダ本体
住友電工ハードメタルの 外径加工用
スミポリゴン ホルダ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
DN□□1504○○
形状
D
勝手
N
注文コード
64281641
品番
PSC50 DDNNN00090-15
参考基準価格(税別)
¥37,200
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・形状・勝手
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
用途
内部給油/外径
仕様
外径用 ダブルクランプ
形状
D
全長(mm)
90
ねじ
敷板用皿ねじ:BFTX0409N
適合チップ
DN□□1504○○
勝手
N
ノズル
クーラントノズル:C4-CNZ
切刃形状
N_01
レンチ
敷板用:TRX15、上面用レンチ:LH040、下面用レンチ:LH025
敷板
DNS1504
クランプセット
SCP-2
推奨締付トルク(N・m)
5.0
寸法DCSFMS(mm)
50
FIG
1
注意
※本体には敷板用レンチは付属していません。
※画像は代表画像を使用しています。