※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSC50 DSBNR35060-12 スミポリゴン ホルダ 住友電工ハードメタル 64281668 PSC50 DSBNR35060-12 スミポリゴン ホルダ 住友電工ハードメタル 64281668 PSC50 DSBNR35060-12 スミポリゴン ホルダ 住友電工ハードメタル 64281668

スミポリゴン ホルダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップSN□□1204○○ 形状S 勝手R 注文コード64281668 品番PSC50 DSBNR35060-12
参考基準価格(税別)¥37,200 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は適合チップ・形状・勝手など37種類から選べます 他の種類を見る
用途内部給油/外径 仕様外径用 ダブルクランプ 形状S 全長(mm)60 部品名称敷板用皿ねじ:BFTX0409N、下面用レンチ:LH025 適合チップSN□□1204○○ 勝手R ノズルクーラントノズル:C4-CNZ 刃先(mm)35 切刃形状B 敷板SNS1204 クランプセットSCP-2 推奨締付トルク(N・m)5.0 寸法DCSFMS(mm)50 FIG1
注意
※本体には敷板用レンチは付属していません。
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする