※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ホルダ
住友電工ハードメタルの ホルダ本体
住友電工ハードメタルの 外径加工用
スミポリゴン GND型ホルダ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
L
寸法DCSFMS(mm)
40
適合
GNDCM R/L ○○○
注文コード
64281695
品番
PSC40 GND228000L
参考基準価格(税別)
¥52,200
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・寸法DCSFMS・適合
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
適合
GNDCM R/L ○○○
全長(mm)
80
ねじ
皿ねじ:BFTX0619N(7.5N・m)
勝手
L
刃先(mm)
22
レンチ
TT25
寸法DCSFMS(mm)
40
FIG
1
注意
※ホルダにインサート、カセットは組み込んでありません。
※画像は代表画像を使用しています。