※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSC40 GND228000R スミポリゴン GND型ホルダ 住友電工ハードメタル 64281711 PSC40 GND228000R スミポリゴン GND型ホルダ 住友電工ハードメタル 64281711

スミポリゴン GND型ホルダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手R 寸法DCSFMS(mm)40 適合GNDCM R/L ○○○ 注文コード64281711 品番PSC40 GND228000R
参考基準価格(税別)¥52,200 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は勝手・寸法DCSFMS・適合など12種類から選べます 他の種類を見る
適合GNDCM R/L ○○○ 全長(mm)80 ねじ皿ねじ:BFTX0619N(7.5N・m) 勝手R 刃先(mm)22 レンチTT25 寸法DCSFMS(mm)40 FIG1
注意
※ホルダにインサート、カセットは組み込んでありません。
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする