※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ホルダ
住友電工ハードメタルの ホルダ本体
住友電工ハードメタルの 外径加工用
スミポリゴン ホルダ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
TN□□1604○○
形状
T
勝手
L
注文コード
64281948
品番
PSC40 DTJNL27050-16
参考基準価格(税別)
¥33,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・形状・勝手
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
用途
内部給油/外径
仕様
外径用 ダブルクランプ
形状
T
全長(mm)
50
ねじ
敷板用皿ねじ:BFTX0409N
適合チップ
TN□□1604○○
勝手
L
ノズル
クーラントノズル:C4-CNZ
刃先(mm)
27
切刃形状
J
レンチ
下面用レンチ:LH025
敷板
TNS1604
クランプセット
SCP-1
推奨締付トルク(N・m)
5
寸法DCSFMS(mm)
40
FIG
1
注意
※本体には敷板用レンチは付属していません。
※画像は代表画像を使用しています。