※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSC63 DSBNL45065-12 スミポリゴン ホルダ 住友電工ハードメタル 64282036 PSC63 DSBNL45065-12 スミポリゴン ホルダ 住友電工ハードメタル 64282036 PSC63 DSBNL45065-12 スミポリゴン ホルダ 住友電工ハードメタル 64282036

スミポリゴン ホルダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップSN□□1204○○ 形状S 勝手L 注文コード64282036 品番PSC63 DSBNL45065-12
参考基準価格(税別)¥42,700 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は適合チップ・形状・勝手など37種類から選べます 他の種類を見る
用途内部給油/外径 仕様外径用 ダブルクランプ 形状S 全長(mm)65 ねじ敷板用皿ねじ:BFTX0409N 適合チップSN□□1204○○ 勝手L ノズルクーラントノズル:C4-CNZ 刃先(mm)45 切刃形状B レンチ敷板用レンチ:TRX15、上面用レンチ:LH040、下面用レンチ:LH025 敷板SNS1204 クランプセットSCP-2 推奨締付トルク(N・m)5.0 寸法DCSFMS(mm)63 FIG1
注意
※本体には敷板用レンチは付属していません。
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする