※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ホルダ
住友電工ハードメタルの ホルダ本体
住友電工ハードメタルの 外径加工用
スミポリゴン 角シャンク用ホルダ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64282061
品番
PSC63 S2525L-100
参考基準価格(税別)
¥71,500
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
仕様
アダプタ型
全長(mm)
100
勝手
L
名称
角シャンク用ホルダ
ノズル
クーラントノズル:C4-CNZ
刃先(mm)
LSCX:70、WF:100
レンチ
LH050
適合セットスクリュー
BTD1012
寸法DCSFMS(mm)
63
FIG
1
注意
※本体には敷板用レンチは付属していません。
※画像は代表画像を使用しています。