半袖ブルゾン グレー 1491-20シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード64282130 品番1491-20-5L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,820

無地カラーのシンプルなデザインをそのまま活かした、爽やかな半袖タイプです。
半袖・長袖ともに、携帯電話やスマホが内側に収納できる二重構造の胸ポケットやペン差しなど、充実した機能性も併せ持っています。
用途:作業全般

仕様抗菌防臭加工 グレー 番号コード:861-1777 胸囲(cm)131 混率(%)ポリエステル65/綿35(帯電防止素材) 肩幅(cm)58 袖丈(cm)27 着丈(cm)71 アズワン品番65-8344-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする