※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ホルダ
住友電工ハードメタルの ホルダ本体
住友電工ハードメタルの 外径加工用
スミポリゴン ホルダ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64282131
品番
PSC50 SVJCL35060-16
参考基準価格(税別)
¥44,800
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
用途
内部給油/外径
仕様
外径用 スクリューオン
形状
V
全長(mm)
60
ねじ
皿ねじ:BFTX03508(2.0N・m)
部品名称
ピン:VP25、敷板用レンチ:LH025
適合チップ
VC□□1604○○
勝手
L
ノズル
クーラントノズル:C4-CNZ
刃先(mm)
35
ナット
CPV33N
切刃形状
J
レンチ
TRX10
敷板
SVP32
寸法DCSFMS(mm)
50
FIG
1
注意
※設計上、ATCやエクステンションバーが使用できない可能性があります。
※画像は代表画像を使用しています。