※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSC40 SVVCN00065-16 スミポリゴン ホルダ 住友電工ハードメタル 64282298 PSC40 SVVCN00065-16 スミポリゴン ホルダ 住友電工ハードメタル 64282298 PSC40 SVVCN00065-16 スミポリゴン ホルダ 住友電工ハードメタル 64282298

スミポリゴン ホルダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64282298 品番 PSC40 SVVCN00065-16
参考基準価格(税別)¥42,500 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
用途内部給油/外径 仕様外径用 スクリューオン 形状V 全長(mm)65 ねじ皿ねじ:BFTX03508(2.0N・m) 部品名称ピン:VP20、敷板用レンチ:LH025 適合チップVC□□1604○○ 勝手N ノズルクーラントノズル:C4-CNZ 刃先(mm)65 ナットCPV33N 切刃形状V レンチTRX10 敷板SVP32 寸法DCSFMS(mm)40 FIG1
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする