LWBF-63-M6-RD カムレバー(めねじ) - 固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64282454

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LWBF-63-M6-RD カムレバー(めねじ) - 固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64282454
LWBF-63-M6-RD カムレバー(めねじ) - 固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64282454
LWBF-63-M6-RD カムレバー(めねじ) - 固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64282454

カムレバー(めねじ) - 固定タイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個寸法R(mm)63M並目M6注文コード64282454品番LWBF-63-M6-RD
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,798円となります。
参考基準価格(税別)¥1,690販売価格(税込)¥1,857
販売価格(税別)
1,688

レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
ボルトと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ボルトで行います。
レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。

寸法d(mm)18.5寸法D(mm)16寸法e(mm)3寸法H(mm)24.5寸法h(mm)(0°)16.3寸法h(mm)(90°)15.55寸法Lf(mm)10寸法M(mm)M6M並目M6寸法R(mm)63寸法T(mm)16ねじピッチ1レバー色レッドねじ規格並目色(本体)RD材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)スティール/三価クロメート処理、(コンタクトプレート)ガラス繊維強化ナイロン6
注意
※くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする