寸法d(mm)30
寸法D(mm)26
寸法H(mm)40
寸法H'(mm)4
寸法h(mm)(0°)25.3
寸法h(mm)(90°)23.8
寸法Lm(mm)20
寸法M(mm)M10
M並目M10
寸法R(mm)101
寸法T(mm)25
ねじピッチ1.5
レバー色レッド
最大締付力(kN)16
ねじ規格並目
色(本体)RD
材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)スティール/三価クロメート処理、(コンタクトプレート)ポリアセタール、(調整ねじ)SUM22L/三価クロメート処理