UC-31PFFH-QF7001 USBコネクタ C タイプ メス スルーホール AMPHENOL 64283995

USBコネクタ C タイプ メス スルーホール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64283995品番UC-31PFFH-QF7001
参考基準価格(税別)¥1,110販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

Amphenol LTW offers a comprehensive range of rugged USB Type-C connectors designed for different product and market applications
Mating and/or stand-alone waterproof, dust proof, high temperature and high vibration resistant, quick mating are all of the many options available for selection In its various form factors ALTW’s USB Type-C Swift LA, LP and GG series deliver high data transmission rate up to 10 Gigabits per second (10 Gbps) and superior power charging up to 5A current
Available in low profile receptacle, receptacle with FPC, over molded or over molding on inter-locking conduit, or any customized requirement is possible and welcome.

仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●USBバージョン:3.1●IP保護等級:IP67●定格電流:5.0A●定格電圧:30.0 V●シリーズ:LP●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-40.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:187-7866アズワン品番65-7583-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする