寸法d(mm)25
寸法D(mm)20
寸法H(mm)30
寸法H'(mm)3
寸法h(mm)(0°)19.5
寸法h(mm)(90°)18.5
寸法Lm(mm)25
寸法M(mm)M6
M並目M6
寸法R(mm)82
寸法T(mm)20
ねじピッチ1
レバー色オレンジ
最大締付力(kN)5.5
ねじ規格並目
色(本体)OR
材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理、(ピン)スティール/三価クロメート処理、(コンタクトプレート)ポリアセタール、(調整ねじ)SUM22L/三価クロメート処理