Texas Instruments
Texas Instrumentsの 電子部品(オンボード)
Texas Instrumentsの 能動部品
Texas Instrumentsの ディスクリート
高精度オーディオ用 オペアンプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64285684
品番
OPA1612AID
参考基準価格(税別)
¥2,090
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
仕様
●パッケージ:SOIC-8●回路数:2回路●構造または入力構成:バイポーラー●電源電圧:+4.5〜36V●電源電流:3.6mA●GBW(typ):80MHz●SR(typ):27V/μs●入力オフセット電圧:100μV(typ)●入力オフセットドリフト電圧(typ):動作温度:0〜70℃●IN NOISE:1.1nV/√Hz(=1KHz)●備考:ローノイズ・高精度・[SoundPLUS]仕様
アズワン品番
67-0464-03