※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ホルダ
住友電工ハードメタルの ホルダ本体
住友電工ハードメタルの 突っ切り・溝入れ用
SEC-溝入れバイト インサート
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
64287609
品番
GCGN3002-GA H10
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
用途
非鉄金属用。
仕様
超硬合金:H10
全長L(mm)
21.1
勝手
なし[N]
ブレーカ
GA
適合ホルダ
GNDCM型
コーナー半径(mm)
0.2
インサート厚さ(mm)
3.8
FIG
3
刃幅CW(mm)
公差:±0.025、刃幅:3.0
注意
※インサートとホルダの刃幅CWは同一の組み合わせでご使用ください。
※GNDXL型/GNDIS型ホルダでは使用できません。
※画像は代表画像を使用しています。