CLIPSAL
CLIPSALの 電源(制御機器)
CLIPSALの 遮断
CLIPSALの 配線用遮断器
ブスバー RESI MAX 最大値 RMXPH
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64287924
品番
RMXPH105
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥6,390
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
仕様
●定格動作電圧:230V●範囲:RESI MAX (最大値)●電源相数:1●ピッチ:9mm●コード番号:230-6830
アズワン品番
65-8065-10