住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ホルダ
住友電工ハードメタルの ホルダ本体
住友電工ハードメタルの 突っ切り・溝入れ用
SEC-溝入れバイト インサート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
64288510
品番
MGFR855-50 A30
参考基準価格(税別)
¥38,400
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
仕様
rεスミボロン:0.4
寸法S(mm)
4.5
寸法l(mm)
24.9
寸法W(mm)
5.5
適合ホルダ
GMF R/L2525-55-50 GMF R/L2525-55-60
寸法rε(mm)
0.2
FIG
1