イモビライザーストレプトアビジン プレート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(15包×1個) 注文コード64288658 品番436015
参考基準価格(税別)¥85,640 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

ビオチン化したDNAやペプチド、タンパク質の固相化
ストレプトアビジンはスペーサーを介して共有結合
従来の固相方法では困難であった微量なリガンドの固相化も可能
優れた結合能力(例:F96クリアで20pmol/well)
S/Nが大きいため、測定値のバラつきが少ない
室温で長期保存が可能
※結合能力は分子の大きさや形により異なる
発光・蛍光用にホワイトおよびブラックプレートも。

仕様●材質●▼本体:PS●▼フレーム:PE・ABS(アクリルニトリル--ブタジエン--スチレン)●ウェル形状・数:F96●カラー:ホワイト●1ウェルの最大容量(μL):400●1ウェルのカップリング容量(μL):100●未滅菌 アズワン品番65-5640-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする