※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LWBMS-63-M6-40-OR カムレバー(おねじ) - 固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64289759 LWBMS-63-M6-40-OR カムレバー(おねじ) - 固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64289759 LWBMS-63-M6-40-OR カムレバー(おねじ) - 固定タイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 64289759

カムレバー(おねじ) - 固定タイプ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 寸法R(mm)63 寸法M(mm)M6 注文コード64289759 品番LWBMS-63-M6-40-OR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,910 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は寸法R・寸法Mなど175種類から選べます 他の種類を見る

レバーの上下動作ですばやく締めつけと解放を行います。
ナットと組み合わせて使用してください。締めつけの調整は、ナットで行います。
レバー部とピンを完全に固定する構造で耐久性を高めています。くり返しの使用でもレバー部とピンの接触面の摩耗によるガタつきの発生はありません。

寸法d(mm)18.5 寸法D(mm)16 寸法H(mm)24.5 寸法h(mm)(0°)16.3 寸法h(mm)(90°)15.55 寸法Lm(mm)40 寸法M(mm)M6 M並目M6 寸法R(mm)63 寸法T(mm)16 ねじピッチ1 レバー色オレンジ 最大締付力(kN)5.5 ねじ規格並目 色(本体)OR 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUS303、(ピン)SUS303、(コンタクトプレート)ガラス繊維強化ナイロン6
注意
※くり返しの使用により、レバー部とコンタクトプレートの接触部が摩耗し、締付力が低下します。定期的に締めつけを調整してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする