CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 三角形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 仕様●適合被削材:NS●チップ形状:三角形●刃長(mm):15.6978●厚さ(mm):3.96875●チップ逃げ角(°):7●コーティング:Uncoated●加工形態:中切削●ブレーカー:AL●コーナR(mm):0.7938●ノンコート超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:127-7405 注文コード64290058 品番TCGX16T308AL
参考基準価格(税別)¥20,700 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様・コーナーR・材質など441種類から選べます 他の種類を見る
仕様●適合被削材:NS●チップ形状:三角形●刃長(mm):15.6978●厚さ(mm):3.96875●チップ逃げ角(°):7●コーティング:Uncoated●加工形態:中切削●ブレーカー:AL●コーナR(mm):0.7938●ノンコート超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:127-7405 アズワン品番65-8250-11
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする