サンドビック
サンドビックの 電動工具・充電工具アクセサリー
サンドビックの 旋盤/フライス盤
T-Max Q-カット 突切り・溝入れチップ(310)1セット(10個入) L151.2400054Eシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
64292219
品番
L151.2400054E
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
T-Max Q-カットチップ
突切り・溝加工加工用
1コーナ仕様
突切り加工用
高送り加工用
幅:4.0mm
コーティング超硬チップ。
仕様
●チップサイズ:40●la:4●re:0.3●先端逃げ角:5●勝手:左●材質/仕上:超硬●コード番号:602-9981
アズワン品番
65-8194-75