※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友電工ハードメタル
カッタチップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
コーティング
(ACS2500)
コーナー半径Re(mm)
0.8
注文コード
64292229
品番
XNMU060608PNER-G ACS2500
参考基準価格(税別)
¥19,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
コーティング・コーナー半径Re
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
鋼・鋳鉄の一般切削用です。
精度
M
勝手
右[R]
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
コーティング
(ACS2500)
みぞ穴
U
切込み角度(°)
90
コーナー半径Re(mm)
0.8
使用インサート
特殊[X]
インサート厚さ(mm)
6.1
頂角(°)
-
逃げ角(°)
0[N]
注意
※画像は代表画像を使用しています。