※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー関連商品
インデックスプランジャ用ブシュ - テーパ穴タイプ - フランジつき
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64292385
品番
PIC-10-12-B
参考基準価格(税別)
¥3,360
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
テーパピンタイプのインデックスプランジャ[[PPCX]][[PPCY]]用ブシュ。
取りつけ穴の推奨寸法公差はH7です。
適合インデックスプランジャ
(PPCX)PPCX-10-**、(PPCY)PPCY-10-**
寸法d(mm)
10
寸法D(mm)
15
寸法D1(mm)
20.6
寸法H(mm)
19
寸法L(mm)
12
ゆるみ止め
0
材質
(本体)SUM22L相当/(硬度60-64HRC)