※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー関連商品
インデックスプランジャ用ブシュ - テーパ穴タイプ - フランジつき
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64292403
品番
PIC-8-10-B
参考基準価格(税別)
¥3,290
販売価格(税込)
¥3,617
販売価格(税別)
¥
3,288
バスケットに入れる
テーパピンタイプのインデックスプランジャ[[PPCX]][[PPCY]]用ブシュ。
取りつけ穴の推奨寸法公差はH7です。
適合インデックスプランジャ
(PPCX)PPCX-8-**、(PPCY)PPCY-8-**
寸法d(mm)
8
寸法D(mm)
12
寸法D1(mm)
16
寸法H(mm)
15
寸法L(mm)
10
ゆるみ止め
0
材質
(本体)SUM22L相当/(硬度60-64HRC)